Beli Stik Sprayer Manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffhome Semprotan Gendong Elektrik
    Mulai

    Rp179.900

    Taffhome Semprotan Gendong Elektrik
    Deskripsi:
    Tinggalkan semprotan manual yang membuat tangan Anda lelah karena harus terus memompanya. Dengan stik sprayer panjang ini, Anda hanya perlu menekan tombol sekali saja untuk menyiram tanaman atau mencuci mobil hingga berjam-jam lamanya. Tak perlu repot menenteng ember, Anda dapat dengan mudah menyemprot sembari berkeliling menggunakan botol air berkapasitas 5 liter yang dilengkapi tali panjang.Content Set:1 x Stik Sprayer Elektrik1 x Botol Air 5 Liter1 x Nozzle Kipas1 x Nozzle Strong1 x Nozzle Atomic1 x Tali Tas1 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Blue/Black
    • Material: Stainless Steel and PP
    • Bottle Height x Width (cm): 30x26
    • Hose Length (m): 3
    • Telescopic Stick Length (Extend) (cm): 60
    • Battery Capacity (mAh): 2400
    • Bottle Capacity (L): 5
    • Charging Time (hour): 4
    • Usage Time (hour): 2
    • Voltage (V): 3.7
  2. Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    Mulai

    Rp799.900

    Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    atribut:
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 410x210x410
    • Lance Length (mm): 500
    • Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 0.4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0 at 3bar
    • Tank Capacity (L) : 16.0
  3. Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp869.900

  4. YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Mulai

    Rp179.900

    YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Deskripsi:
    A diaphragm type check valve to prevent dripping and a new lock cap that prevents the cap from loosening and is easy to remove are adopted.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mass (g): 29
    • Overall Length (cm): 6.7
    • Mounting Screw: G1/4
    • Nozzle: N-KA-055SBR
    • Airflow (L/minute): 0.7MPa:0.36, 1.0MPa:0.43
    • Spreading Width (m): About 0.80
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
Daftar Harga Stik Sprayer Manual Terbaru November 2026
Taffhome Semprotan Gendong ElektrikRp179.900
Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp3.099.900
Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)Rp799.900
Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)Rp869.900
YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)Rp179.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)